57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0540165557FE-30500-201個50
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
2947354657FE-30140-201セット(100個)14
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
2947355557FE-30240-201セット(100個)24
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
2947356457FE-30360-201セット(100個)36
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0540162857FE-30140-201個14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540163757FE-30240-201個24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540164657FE-30360-201個36
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0540162857FE-30140-202947354657FE-30140-20画像準備中57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540163757FE-30240-202947355557FE-30240-20画像準備中57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540164657FE-30360-202947356457FE-30360-2057FE-30360-20 57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947356457FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする