丸五
マジカルセーフティ #600
足幅
3E
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
天然皮革、合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
480(26cm)
機能
耐油底、踵衝撃吸収
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05554858
#600
22.5
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554867
#600
23
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554876
#600
24
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554885
#600
24.5
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554894
#600
25
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05554903
#600
25.5
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05554912
#600
26
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
05554928
#600
26.5
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
05554937
#600
27
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05554946
#600
28
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
05554955
#600
29
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554964
#600
30
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554973
#600
22.5
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554982
#600
23
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05554998
#600
24
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555007
#600
24.5
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555016
#600
25
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05555025
#600
25.5
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05555034
#600
26
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05555043
#600
26.5
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
05555052
#600
27
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05555068
#600
28
ネイビー×ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05555077
#600
22.5
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555086
#600
23
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555095
#600
24
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555104
#600
24.5
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555113
#600
25
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555122
#600
25.5
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555138
#600
26
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555147
#600
26.5
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555156
#600
27
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
05555165
#600
28
ブラック×ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください