曜日別特売

マジカルセーフティ #630

マジカルセーフティ #630 - 丸五マジカルセーフティ #630 - 丸五マジカルセーフティ #630 - 丸五マジカルセーフティ #630 - 丸五マジカルセーフティ #630 - 丸五マジカルセーフティ #630 - 丸五
規格JSAA A種足幅3E材質(先芯)材質(アッパー)天然皮革、合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)480(26cm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05555174#63022.53E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555183#630233E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555192#630243E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555208#63024.53E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555217#630253E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555226#63025.53E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555235#630263E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555244#63026.53E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555253#630273E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
05555262#630283E静電機能、耐油底、踵衝撃吸収ブラック×ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする