曜日別特売

プラレールチェーンHPMシリーズ

プラレールチェーンHPMシリーズ - PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPMシリーズ - PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPMシリーズ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。

材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:使用方法(4.1MB)
全16種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05588975HPM204-R281セット(1リンク)1518142823
124
94
103(税込)
5日以内出荷
返品不可
05588984HPM204-R281セット(3リンク)1518142823
372
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
05588993HPM204-R281セット(5リンク)1518142823
620
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589002HPM204-R281セット(10リンク)1518142823
1,240
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
05589018HPM205-R281セット(1リンク)1518142823
128
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589027HPM205-R281セット(3リンク)1518142823
384
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589036HPM205-R281セット(5リンク)1518142823
640
448
493(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589045HPM205-R281セット(10リンク)1518142823
1,280
979
1,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
05589054HPM206-R381セット(1リンク)22171338、5022
189
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589063HPM206-R381セット(3リンク)22171338、5022
567
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589072HPM206-R381セット(5リンク)22171338、5022
945
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589088HPM206-R381セット(10リンク)22171338、5022
1,890
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589097HPM206-R501セット(1リンク)22171338、5022
189
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589106HPM206-R501セット(3リンク)22171338、5022
567
438
482(税込)
4日以内出荷
返品不可
05589115HPM206-R501セット(5リンク)22171338、5022
945
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
05589124HPM206-R501セット(10リンク)22171338、5022
1,890
1,525
1,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05589002
2020-01-19
用途: 機械のケイブルまとめ
ナカホリ製作所

何個単位ではなく綱かる長さで販売すると分かりやすくなると思ういます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする