SPG(サヌキ)
洗濯機防水パン 樹脂タイプ
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)
PP樹脂
タイプ
横排水、縦排水
寸法B(mm)
640
材質(キャップ)
PP樹脂
締付ねじ数量(本)
4
ねじの形式
トラスタッピン4×60
入数(キャップ)
4個
内容量
1枚
注意
※排水トラップは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
縁の幅(mm)
外形寸法A(mm)
高さB(mm)
トラップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05624587
PW-640
640
22
640×640
60
穴あり
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
05624596
PW-800(L)
800
20
800×640
65
穴あり(左)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06714374
PW-800(C)
800
20
800×640
65
穴あり(中央)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06714383
PW-800(R)
800
20
800×640
65
穴あり(右)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください