曜日別特売

防藻エコグリーンホース

防藻エコグリーンホース - 十川産業
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568425419×50m19
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
0568426325×50m25
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする