十川産業
ファミリー
(1件のレビュー)
長さ(m)
50
材質
PVC
色
透明緑
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
柔軟性/透明性
内容量
1本
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
15
18
19
25
32
38
外径(Φmm)
選択してください
20
23
25
31
40
48
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684272
15
15
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684288
18
18
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684297
19
19
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684306
25
25
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684315
32
32
40
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05684324
38
38
48
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000