スポーツノブ
スポーツノブ
用途
真鍮の削り出しが重量感やナチュラルなフィット感、的確な操作感を実現したストレートタイプ。
3種類の車検対応シフトパターンステッカー付きです。
仕様メタルブラック/ストレート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×32×32
内容量1個
3種類の車検対応シフトパターンステッカー付きです。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05867137
2023-04-07
- 用途:
- MT車のシフトポジション・フィーリングUP
建設業・工事業
シフトノブを延長せず、むしろやや短縮したい向きには、もって来い!適度に重量感もあり、気持ち操作フィーリングも良い。ダイハツ車はM12P1.25でアダプターなしでピッタリ!いろいろ試したけど、やっと正解を見つけた感じがします。
- 対象商品:
- 05867137
2020-03-19
- 用途:
- 日野プロファイヤーのトレーラーヘッドに取り付け使ってます。
big_boy mc 様
まず何しろ車にあった操作性の良い長さが1番肝心です。
継ぎに握り心地やデザイン。これはネジ山が奥にあり深くはまり込み
純正と同じ長さになる感じです。ふそうのスーパーグレートには良いのですが、プロファイヤは純正より少し長い方がシフトしやすいので5センチのアダプターをかまし、ネジ山を面一にして使ってやると良い感じです。
重みがありますのでシフトしやすいです。真鍮の ブラックメッキですが無垢は良いですね。気に入っている一つのノブになりました。
- 対象商品:
- 05867137
2020-03-13
- 用途:
- 気分転換
サービス業
ネジが深掘りなのでロッド長が80mm以上必要です。元々ショートストロークの車種にはネジ穴まで到達できないので使用できません。お気をつけ下さい。
写真はシルバーですが実際は黒メッキです。ルックスはいいと思います。重量級でノブ長があるのでシフトの入りはいいです。金属製なので気温に対して忠実です。夏は日差しに気をつけて下さい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05867137
2020-03-10
- 用途:
- 有効長に注意
サービス業
外寸が長いですがネジが深掘りなので、結果こぢんまりします。深掘りがネックで、ロッド有効長が80mmも必要です。足りない場合は延長ロッドが必要ですがロングストロークになります。要注意です。