シーエー産商
スマートコンソールBOX
材質
(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色
BK
サイズ
運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)
4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×520×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101838
A-304
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください