立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
(4件のレビュー)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。
全14種類を絞り込む
出力(kW)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492027VTFO-LK 4P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型80
129,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
06492036VTFO-LK 4P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型90L
173,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492045VTFO-LK 4P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型100L
219,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492054VTFO-LK 4P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型112M
297,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492063VTFO-LKK 4P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132S
442,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492072VTFO-LKK 4P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132M
522,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492088VTFO-LKK 4P 11KW11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160M
723,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492097VTFO-LKK 4P 15KW15三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160L
995,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06492106VTFO-LKK 4P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180M
1,360,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492115VTFO-LKK 4P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180M
1,707,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492124VTFO-LKK 4P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180L
2,365,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492133VTFO-LKK 4P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型200L
2,863,000
859,800
945,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492142VTFO-LKK 4P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型200L
3,715,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492158VTFO-LKK 4P 55KW55三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)4立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型225
4,840,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 薬液ポンプ
さくらGS株式会社

元々取り付けてあった三菱電機のモーターが故障し、最短、価格もどのメーカーよりも安値で販売していたため購入しました。
モーターは消耗品の為、又故障したら購入予定です。

対象商品 : 06492027
2018-06-25
用途: 機械の保守交換部品

日立製モーターは価格も他社より安く、納期が掛からないので助かってます。

対象商品 : 06492054
2017-11-11
用途: 油圧装置のメンテナンス

他のメーカーは納期が1ヶ月くらいですが、日立さんは見込み生産してるようで、この仕様は翌日出荷でした。祭日、土日を挟んでも4日目に受け取りました。緊急修理だったので助かりました

対象商品 : 06492027
2016-03-17
用途: 機械製作
池町製作所

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする