軽いねセラミックフライパン

軽いねセラミックフライパン パール金属
(3件のレビュー)

軽くてお料理がラクラク!
お料理の色が見やすいホワイトカラー
熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工のフライパン
金属ヘラOK
ガス火

材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂 表面処理内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装 板厚(mm)2.2 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06527508 H-2811 420 20 385×210×70
3,200
 
 
取扱い終了
06527517 H-2812 570 24 460×250×80
3,400
 
 
取扱い終了
06527526 H-2813 710 26 480×270×80
3,600
 
 
取扱い終了
06527535 H-2814 760 28 500×290×85
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06527517
2015-11-15
用途:
焦げ付きが多い餃子用に購入

焦げ付く餃子焼き用に購入しました。セラミックは焦げ付かないという方と焦げ付いたらどうしようもないという方がいました。実際に使ってみて今のところは期待通り、焦げ付きません。価格も安く、満足しています。どんどん餃子を焼いていきます。

対象商品:
06527535
2015-06-08
用途:
料理全般

思っていたより焦げ付きが早く発生しました。他のフライパンよりと比較すると、傷には強いような気はしますが、鮮やかだった白色がすでにくすんできています。

対象商品:
06527517
2015-06-15
用途:
炒め物

炒め物をした後、簡単に油が取れる。手入れが非常に簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする