納豆を10倍楽しむためのセット
ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう
小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。
食器洗い乾燥機OK!
材質ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼
容量(mL)ふた/200 小鉢/470
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×100
耐熱温度(℃)AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120
耐冷温度(℃)AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06528052
2021-04-05
- 用途:
- 納豆の食べ比べ
自動車・二輪車・自転車関連業
初めは陶器の鉢が欲しかったが、この商品がとても便利で、気に入りました!もう一台欲しいで~す^ - ^。
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ