三菱マテリアル
チップ SP
形状
正方形90°
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
穴の有無
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570664
SPGN120304 NX2525
12.7
0.4
なし
NX2525
12.7
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06570673
SPGN120308 NX2525
12.7
0.8
なし
NX2525
12.7
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06570682
SPMN120308 UP20M
12.7
0.8
なし
UP20M
12.7
¥
13,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570698
SPMN120312 UE6020
12.7
1.2
なし
UE6020
12.7
¥
13,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06570707
SPMR090304 UE6020
9.525
0.4
片面
UE6020
9.525
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06570716
SPMR090308 UE6020
9.525
0.8
片面
UE6020
9.525
¥
10,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06570725
SPMR120304 UE6020
12.7
0.4
片面
UE6020
12.7
¥
14,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06570734
SPMR120308 UE6020
12.7
0.8
片面
UE6020
12.7
¥
14,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください