三菱マテリアル
チップ TC
形状
正三角形60°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.6
11
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
3.18
3.97
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570813
TCMT090204 UE6020
9.6
2.38
0.4
片面
5.56
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
06570996
TCMT110204 UE6020
11
2.38
0.4
片面
6.35
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
06571154
TCMT130304 US735
13.8
3.18
0.4
片面
7.94
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571206
TCMT16T304 UE6020
16.5
3.97
0.4
片面
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571312
TCMT16T308 UE6020
16.5
3.97
0.8
片面
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571416
TCMW110204 HTI10
11
2.38
0.4
なし
6.35
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06570987
TCMT110204 HTI10
11
2.38
0.4
片面
6.35
¥
5,600
取扱い終了
代替品有
06570804
TCMT090204 HTI10
9.6
2.38
0.4
片面
5.56
¥
6,100
取扱い終了
06571197
TCMT16T304 HTI10
16.5
3.97
0.4
片面
9.525
¥
9,400
取扱い終了
06571303
TCMT16T308 HTI10
16.5
3.97
0.8
片面
9.525
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください