曜日別特売

チップ TP

チップ TP - 三菱マテリアル
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06572676TPGR110304L HTI10113.18-0.4片面
16,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572685TPGR110304L NX2525113.18-0.4片面
16,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572694TPGR110304L UTI20T113.18-0.4片面
16,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573473TPMN160304 UTI20T16.53.18-0.4なし
9,300
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573482TPMN220408 UE6020224.76-0.8なし
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06573507TPMR110304 UE6020113.18-0.4片面
8,100
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573525TPMR110308 UE6020113.18-0.8片面
8,100
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
06573534TPMR160304 UE602016.53.18-0.4片面
11,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573543TPMR160308 UE602016.53.18-0.8片面
11,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572703TPGX080202L UP20M8.22.38-0.2-
12,500
取扱い終了
06573498TPMN220408T NX2525224.76-0.8なし
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする