アーム[作業工具]
北川用鉄生爪 HJ
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
材質
S-50C
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合チャック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07013782
HJ-4H40
837-7521
0.9
【北川チャック型式】AS04、HJ-4、N-04、NL04の高爪(40mm)
¥
11,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
07013798
HJ-5H40
837-7523
1.1
【北川チャック型式】HJ-5、N-05の高爪
¥
11,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013807
HJ-6H60
837-7525
2.7
【北川チャック型式】HJ-6の高爪(60mm)
¥
14,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
07013825
HJ-8H42
837-7527
2.7
【北川チャック型式】HJ-8
¥
12,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
07013834
HJ-8H60
837-7528
3.9
【北川チャック型式】HJ-8の高爪(60mm)
¥
16,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07013843
HJ-8H80
837-7529
5.2
【北川チャック型式】HJ-8の高爪(80mm)
¥
19,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013816
HJ-8H100
837-7526
6.5
【北川チャック型式】HJ-8の高爪(100mm)
¥
23,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013728
HJ-10H42
837-7514
3.7
【北川チャック型式】HJ-10
¥
14,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
07013737
HJ-10H60
837-7515
5.3
【北川チャック型式】HJ-10の高爪(60mm)
¥
21,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013746
HJ-10H80
837-7516
7.1
【北川チャック型式】HJ-10の高爪(80mm)
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013712
HJ-10H100
837-7513
8.9
【北川チャック型式】HJ-10の高爪(100mm)
¥
32,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013764
HJ-12H50
837-7518
6.5
【北川チャック型式】HJ-12
¥
20,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013773
HJ-12H80
837-7519
10.5
【北川チャック型式】HJ-12の高爪(80mm)
¥
34,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013755
HJ-12H100
837-7517
13.2
【北川チャック型式】HJ-12の高爪(100mm)
¥
44,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください