曜日別特売

耐圧スーパーソフト

耐圧スーパーソフト - 日之出化成

特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。

色
グリーン
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493097-1巻(10m)10
オープン
取扱い終了
代替品有
07493106-1巻(20m)20
オープン
取扱い終了
代替品有
07493115-1巻(30m)30
オープン
取扱い終了
代替品有
07493124-1巻(50m)50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07493097-62509467-- 耐圧スーパーソフト 日之出化成 62509467耐圧スーパーソフト日之出化成1巻
¥3,198
税込¥3,518
注文コードが変更になりました
07493106-62509476-画像準備中耐圧スーパーソフト日之出化成1巻
¥6,298
税込¥6,928
注文コードが変更になりました
07493115-62509485-画像準備中耐圧スーパーソフト日之出化成1巻
¥9,398
税込¥10,338
注文コードが変更になりました
07493124-62509494-画像準備中耐圧スーパーソフト日之出化成1巻
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする