曜日別特売

耐圧スーパーソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(30m)
注文コード
07493115
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。

長さ(m)
30
仕様
カット(巻き方)
色
グリーン
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07493115-62509485-画像準備中耐圧スーパーソフト日之出化成1巻
¥9,398
税込¥10,338
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする