耐圧農園ホース
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えるタフで耐久性抜群のプロ用ホースです。
- 仕様
- ドラム(巻き方)
- 色
- ブラック
- 長さ(m)
- 50
- 内径(Φmm)
- 15
- 内径×外径(Φmm)
- 15×20
- 外径(Φmm)
- 20
- 内容量
- 1巻(50m)
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07493158 | - | 62509546 | - | ![]() | 耐圧農園ホース | 日之出化成 | 1巻 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |





















