日之出化成
耐圧農園ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
07493158
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えるタフで耐久性抜群のプロ用ホースです。
仕様
ドラム(巻き方)
色
ブラック
長さ(m)
50
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07493158
-
62509546
-
耐圧農園ホース
日之出化成
1巻
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました