| 07616324 | PA5-4ILX5HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | 耐電圧(V) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | DC用(線心色:茶白青黒) | アングル(めす) | 5 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | アングル | 0.5mm2(20/0.18) | | |
|
| 07616333 | PA5-4ISX10HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | 耐電圧(V) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | DC用(線心色:茶白青黒) | ストレート(めす) | 10 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | ストレート | 0.5mm2(20/0.18) | | |
|
| 07616342 | PA5-4ISX2HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | 耐電圧(V) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | DC用(線心色:茶白青黒) | ストレート(めす) | 2 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | ストレート | 0.5mm2(20/0.18) | | |
|
| 07616367 | PA5-4ISX5HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | 耐電圧(V) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | DC用(線心色:茶白青黒) | ストレート(めす) | 5 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | ストレート | 0.5mm2(20/0.18) | | |
|
| 07616297 | PA1-A10PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 07616306 | PA1-A1PF | - | - | - | シールコネクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 07616315 | PA1-A2PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 07616358 | PA5-4ISX3HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | AC1500 1分間(コンタクト間およびコンタクト?コネクタハウジング間) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | DC用(線心色:茶白青黒) | ストレート(めす) | 3 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | ストレート | 0.5mm2(20/0.18) | | | |
| 07616376 | PA5-4JSX5HK-E | IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) | -10~70 | AC1500 1分間(コンタクト間およびコンタクト?コネクタハウジング間) | PA5シリーズコネクタ付コード | 4心 | AC用(線心色:茶白青黒) | ストレート(めす) | 5 | Φ6.0耐油ビニル絶縁コード | 耐油キャブタイヤコード | - | 0.5mm2(20/0.18) | | | |