曜日別特売

変速プーリー

変速プーリー - NBK(鍋屋バイテック会社)変速プーリー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

種類変速プーリー内容量1個
全38種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
タイプ
de外径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
質量(kg)
タイプ
寸法l(mm)
de外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07994708109VA1F-14N-JIS(標準)141.18(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23109
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
07994717109VA1F-19N-JIS(標準)191.18(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23109
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
07994726109VA1F-24N-JIS(標準)241.18(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23109
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
07994735124VA1-14N-JIS(標準)141.64(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23124
8,710
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994744124VA1-19N-JIS(標準)191.64(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23124
8,710
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994753124VA1-24N-JIS(標準)241.64(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23124
8,710
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994762124VA1F-19N-JIS(標準)191.48(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23124
8,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994778124VA1F-24N-JIS(標準)241.48(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23124
8,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994787124VA1F-28N-JIS(標準)281.48(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23124
8,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
07994796124VA2-24N-JIS(標準)242.78(プーリーベース)2(プーリーベース)76.5(スライドピース)23124
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07994805124VA2-28N-JIS(標準)282.78(プーリーベース)2(プーリーベース)76.5(スライドピース)23124
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
07994814129VA1-14N-JIS(標準)141.74(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23129
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07994823129VA1-19N-JIS(標準)191.74(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23129
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07994832129VA1-24N-JIS(標準)241.74(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23129
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07994848134VA1-19N-JIS(標準)191.86(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23134
9,540
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07994857134VA1-24N-JIS(標準)241.86(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23134
9,540
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
07994866141VB1F-19N-JIS(標準)192.17(プーリーベース)1F(プーリーベース)47(スライドピース)26141
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
07994875141VB1F-24N-JIS(標準)242.17(プーリーベース)1F(プーリーベース)47(スライドピース)26141
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
07994884141VB1F-28N-JIS(標準)282.17(プーリーベース)1F(プーリーベース)47(スライドピース)26141
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07994893141VB2-28N-JIS(標準)284.08(プーリーベース)2(プーリーベース)91(スライドピース)26141
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
07994902141VB2-38N-JIS(標準)384.08(プーリーベース)2(プーリーベース)91(スライドピース)26141
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
07994918144VA1-19N-JIS(標準)192.19(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23144
10,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
07994927144VA1-24N-JIS(標準)242.19(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23144
10,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
07994936149VA1-24N-JIS(標準)242.23(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23149
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07994945149VA1F-24N-JIS(標準)242.07(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23149
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07994954149VA1F-28N-JIS(標準)282.07(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)23149
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07994963181VB2-28N-JIS(標準)286.83(プーリーベース)2(プーリーベース)91(スライドピース)26181
40,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
07994972181VB2-38N-JIS(標準)386.83(プーリーベース)2(プーリーベース)91(スライドピース)26181
40,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
0799498883VA1F-14N-JIS(標準)140.77(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)2383
5,770
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0799499783VA1F-19N-JIS(標準)190.77(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)2383
5,770
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0799500699VA1-19N-JIS(標準)191.17(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)2399
6,780
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
0799501599VA1-24N-JIS(標準)241.17(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)2399
6,780
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
0799502499VA1F-19N-JIS(標準)191.01(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)2399
6,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0799503399VA1F-24N-JIS(標準)241.01(プーリーベース)1F(プーリーベース)40(スライドピース)2399
6,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
0799504299VA2-24N-JIS(標準)241.93(プーリーベース)2(プーリーベース)76.5(スライドピース)2399
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
0799505899VA2-28N-JIS(標準)281.93(プーリーベース)2(プーリーベース)76.5(スライドピース)2399
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07994683104VA1-14N-JIS(標準)141.24(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23104
4,480
取扱い終了
代替品有
07994692104VA1-19N-JIS(標準)191.24(プーリーベース)1(プーリーベース)57(スライドピース)23104
4,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07994683104VA1-14N-JIS36183935104VA1-14N-JIS104VA1-14N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183935変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
07994692104VA1-19N-JIS36183944104VA1-19N-JIS104VA1-19N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 36183944変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07994954
2021-09-19
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

大変細かく調整できるので、モーターからの回転数を機械に合わせて使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする