曜日別特売

ギヤードモータ MGX1MS~

ギヤードモータ MGX1MS~ - 富士電機
種類ギヤードモーター内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
235件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08020617MGX1MS01A003AS-SS-0.1三相200/200-220350/60脚取付
52,400
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020626MGX1MS01A005AS-0.1三相200/200-220550/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020635MGX1MS01A005AZ-KS-0.1三相200/200-220550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020644MGX1MS01A010AS-0.1三相200/200-2201050/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020653MGX1MS01A010AZ-KS-0.1三相200/200-2201050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020662MGX1MS01A015AS-0.1三相200/200-2201550/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020678MGX1MS01A015AZ-KS-0.1三相200/200-2201550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020687MGX1MS01A020AS-0.1三相200/200-2202050/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020696MGX1MS01A020AZ-KS-0.1三相200/200-2202050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020705MGX1MS01A025AS-0.1三相200/200-2202550/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020714MGX1MS01A025AZ-KS-0.1三相200/200-2202550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020723MGX1MS01A030AS-0.1三相200/200-2203050/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020732MGX1MS01A030AZ-KS-0.1三相200/200-2203050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020748MGX1MS01A040AS-0.1三相200/200-2204050/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020757MGX1MS01A040AZ-KS-0.1三相200/200-2204050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020766MGX1MS01A045AS-0.1三相200/200-2204550/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020775MGX1MS01A045AZ-KS-0.1三相200/200-2204550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020784MGX1MS01A050AS-0.1三相200/200-2205050/60脚取付
32,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020793MGX1MS01A050AZ-KS-0.1三相200/200-2205050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020802MGX1MS01A060AS-0.1三相200/200-2206050/60脚取付
42,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020818MGX1MS01A060AZ-KS-0.1三相200/200-2206050/60脚取付
45,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020827MGX1MS01A080AS-0.1三相200/200-2208050/60脚取付
42,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020836MGX1MS01A080AZ-KS-0.1三相200/200-2208050/60脚取付
45,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020845MGX1MS01A100AS-0.1三相200/200-22010050/60脚取付
48,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020854MGX1MS01A100AZ-KS-0.1三相200/200-22010050/60脚取付
50,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020863MGX1MS01A10XAS-0.1三相200/200-220100050/60脚取付
89,200
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020872MGX1MS01A120AS-0.1三相200/200-22012050/60脚取付
48,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020888MGX1MS01A120AZ-KS-0.1三相200/200-22012050/60脚取付
50,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020897MGX1MS01A12XAS-0.1三相200/200-220120050/60脚取付
89,200
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020906MGX1MS01A160AS-0.1三相200/200-22016050/60脚取付
49,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020915MGX1MS01A160AZ-KS-0.1三相200/200-22016050/60脚取付
52,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020924MGX1MS01A200AS-0.1三相200/200-22020050/60脚取付
49,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020933MGX1MS01A200AZ-KS-0.1三相200/200-22020050/60脚取付
52,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020942MGX1MS01A240AS-0.1三相200/200-22024050/60脚取付
68,800
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020958MGX1MS01A300AS-0.1三相200/200-22030050/60脚取付
71,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020967MGX1MS01A400AS-0.1三相200/200-22040050/60脚取付
71,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020976MGX1MS01A500AS-0.1三相200/200-22050050/60脚取付
71,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020985MGX1MS01A600AS-0.1三相200/200-22060050/60脚取付
71,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08020994MGX1MS01A800AS-0.1三相200/200-22080050/60脚取付
89,200
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021003MGX1MS01W003AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-460350/60脚取付
55,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021012MGX1MS01W005AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-460550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021028MGX1MS01W005AZ-KS-0.1三相380-400-415/380-400-440-460550/60脚取付
38,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021037MGX1MS01W010AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4601050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021046MGX1MS01W010AZ-KS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4601050/60脚取付
38,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021055MGX1MS01W015AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4601550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021064MGX1MS01W015AZ-KS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4601550/60脚取付
38,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021073MGX1MS01W020AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4602050/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021082MGX1MS01W020AZ-KS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4602050/60脚取付
38,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021098MGX1MS01W025AS-SS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4602550/60脚取付
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08021107MGX1MS01W025AZ-KS-0.1三相380-400-415/380-400-440-4602550/60脚取付
38,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする