曜日別特売

PTFE製内面ストレート型 2Sフェルールフレア

PTFE製内面ストレート型 2Sフェルールフレア - トーフレ

UL認定(UL94-VO)且つ、難燃性のパウダーを用いた特許のある独自のPTFEライナーです。内面ストレート且つ柔軟性に優れたPTFEホースです。フレア部の起き上がりが無く、作業性に優れています。接液部は全てPTFEです。静電防止PTFE、禁油処理品は別途対応致します。(受注製作品)

用途
医薬・食品・化学工場。
材質
フレキ部/PTFE、フェルール部/ステンレス
呼び径(B)
1-7/8
呼び径(A)
48
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08531416BI-GP-SS-48-1000-2S440-437810002.2
¥440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08531425BI-GP-SS-48-500-2S440-43865001.4
¥316,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする