高感度リークテスター
-18℃の低温環境での使用が可能に!
漏れ量に応じて自動的に感度調節を48段階フルオートマチック検出機能搭載
漏れ量に応じて自動的に感度モードを6段階で表示します。左側から右側へと赤色にLEDが点灯し、レベル表示します。
- 仕様
- 低温可、感度切替、R32対応、R12341yf・SF6対応
- 電源
- 単二アルカリ乾電池3本
- 感度
- 3g/年
- 使用環境温度(℃)
- -18~60
- 対応冷媒種別
- R410A、R407C、R404A、R32、R134A、R22、R1234yf、SF6等
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16






![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)















