Semi-Fシリーズ SUS80B12~

Semi-Fシリーズ SUS80B12~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全30種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08823553SUS80B12D39FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1239
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823562SUS80B12D32FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1232
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823578SUS80B12D34FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1234
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823587SUS80B12D36FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1236
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823596SUS80B12D37FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1237
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823605SUS80B12D38FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1238
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823614SUS80B12D40FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1240
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823623SUS80B12D41FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1241
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823632SUS80B12D42FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1242
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823648SUS80B12D43FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1243
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823657SUS80B12D31FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1231
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823666SUS80B12D45FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1245
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823675SUS80B12D33FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1233
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823684SUS80B12D44FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1244
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823693SUS80B12D21FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1221
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823702SUS80B12D16FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1216
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823718SUS80B12D35FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1235
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823727SUS80B12D30FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1230
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823736SUS80B12D17FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1217
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823745SUS80B12D18FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1218
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823754SUS80B12D20FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1220
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823763SUS80B12D22FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1222
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823772SUS80B12D23FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1223
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823788SUS80B12D28FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1228
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823797SUS80B12D25FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1225
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823806SUS80B12D26FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1226
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823815SUS80B12D27FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1227
23,200
16,240
17,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
08823824SUS80B12D24FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1224
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823833SUS80B12D29FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1229
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
08823842SUS80B12D19FスプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1219
23,200
16,240
17,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする