曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B21~

Semi-Fシリーズ NK50B21~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08620036NK50B21D39F39
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620045NK50B21D36F36
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620054NK50B21D47F47
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620063NK50B21D46F46
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620072NK50B21D45F45
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620088NK50B21D44F44
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620097NK50B21D43F43
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620106NK50B21D42F42
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620115NK50B21D41F41
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620124NK50B21D40F40
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620133NK50B21D48F48
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620142NK50B21D22F22
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620158NK50B21D15F15
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620167NK50B21D16F16
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620176NK50B21D17F17
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620185NK50B21D18F18
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620194NK50B21D19F19
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620203NK50B21D38F38
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620212NK50B21D21F21
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620228NK50B21D37F37
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620237NK50B21D23F23
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620246NK50B21D24F24
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620255NK50B21D25F25
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620264NK50B21D33F33
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620273NK50B21D20F20
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620282NK50B21D26F26
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620298NK50B21D34F34
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620307NK50B21D32F32
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620316NK50B21D31F31
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08620334NK50B21D29F29
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620343NK50B21D28F28
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620352NK50B21D27F27
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620368NK50B21D35F35
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
08620325NK50B21D30F30
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08620325NK50B21D30F00218382FBN50B21D30NK50B21D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 00218382FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする