Semi-Fシリーズ NK40B75~

Semi-Fシリーズ NK40B75~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数75軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08615696NK40B75D47F47
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615705NK40B75D38F38
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615714NK40B75D41F41
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615723NK40B75D43F43
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615732NK40B75D44F44
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615748NK40B75D45F45
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615757NK40B75D46F46
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615766NK40B75D39F39
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615775NK40B75D48F48
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615784NK40B75D49F49
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615793NK40B75D50F50
16,200
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
08615802NK40B75D51F51
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615818NK40B75D52F52
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615827NK40B75D53F53
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615836NK40B75D54F54
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615845NK40B75D40F40
16,200
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
08615854NK40B75D55F55
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615863NK40B75D27F27
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615872NK40B75D22F22
16,200
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
08615888NK40B75D23F23
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615897NK40B75D24F24
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615906NK40B75D26F26
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615915NK40B75D21F21
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615924NK40B75D28F28
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615933NK40B75D29F29
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615942NK40B75D30F30
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615958NK40B75D36F36
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615967NK40B75D32F32
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08615976NK40B75D33F33
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08615985NK40B75D37F37
16,200
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
08615994NK40B75D34F34
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08616003NK40B75D42F42
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08616012NK40B75D35F35
16,200
11,340
12,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
08616028NK40B75D31F31
16,200
11,340
12,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
08616037NK40B75D25F25
16,200
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする