曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B27~

Semi-Fシリーズ NK35B27~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08579978NK35B27D19F19
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579987NK35B27D32F32
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579996NK35B27D31F31
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580005NK35B27D30F30
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580014NK35B27D29F29
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580023NK35B27D28F28
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580032NK35B27D27F27
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580048NK35B27D26F26
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580057NK35B27D25F25
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580066NK35B27D24F24
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580075NK35B27D16F16
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580084NK35B27D15F15
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580093NK35B27D14F14
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580102NK35B27D17F17
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580118NK35B27D18F18
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580127NK35B27D13F13
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580136NK35B27D20F20
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580145NK35B27D12F12
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580154NK35B27D22F22
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580163NK35B27D23F23
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08580172NK35B27D21F21
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする