曜日別特売

Bluetoothキーボード Windows&Android対応 スタンド付 81キー

Bluetoothキーボード Windows&Android対応 スタンド付 81キー - エレコム

タブレットをお好みの場所に、縦置きでも横置きでも設置できる!独立型のタブレットスタンドが付いたBluetooth(R)キーボード。

付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、タブレットスタンド×1
その他
適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
色
ブラック
質量(g)
約286(キーボード本体・スタンド含む・電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OS
Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)/Android OS 4.1以降
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows PC/Android OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×117×15(置き台除く)
通信方式
GFSK方式
キー配列
81キー(日本語配列)
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
1.5mm
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※エレコムテスト値
キーピッチ(mm)
17mm
インターフェイス
Bluetooth(R)
キー
パンタグラフ
電波周波数(GHz)
2.4GHz
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約4カ月 ※エレコムテスト値
ホットキー数
6キー
プロファイル
HID(Human Interface Device)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09302064TK-FBP070BK
¥8,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする