HIROSE(ヒロセ電機)
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル
(1件のレビュー)
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374146
HIF3FB-10DA-2.54DSA(71)
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
09374155
HIF3FB-16DA-2.54DSA(71)
16
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09374164
HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)
40
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください