表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) - 藤田電機製作所
(5件のレビュー)

液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。

用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)内容量1個
注意
※専用リーダーは、必要ありません。単品で使用可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896337KT-255U-
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09896328KT-255温度:-40℃~80℃
湿度:5%~ 90%RH
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09896337
2021-07-02
用途: 寝具内温度
デンソー製造業

取説には液晶表示が8段階の表示切替が出来ると書いてあったが、実際は2段階。
温度/湿度の切替だが、その切り替えボタン(本体の中央を押す)が非常に固い。こんなに圧を掛けて本体を押すと壊れてしまうのではないかと思うくらい。ちょっとイマイチだった。

1が参考にしています
対象商品 : 09896337
2021-01-28
用途: 土蔵内の年間温湿度計確認にて使用。
農・林・水産業

PCからのデータ取り出し、取り出しデータのグラフ化、記録インターバル設定、ダウンロードしたソフトウェアでとてもやりやすい。屋外に設置を考えると最低温度をマイナス15℃くらい記録できることと防水性があればなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09896337
2020-01-06
用途: 米保管庫の温湿度記録
農・林・水産業

定温庫ではないため、外気に左右(上下?)されやすい貯蔵庫です。
60分ごとの間隔で、1年間温度・湿度の記録をしてみようと思います。
時々記録データを取り入れるのですが、本体を発泡スチロールの箱に入れ室温との温度変化を少なくして、USBケーブルをパソコンにつないでデータ収集しています。
データを管理するソフトも良いと思います。

対象商品 : 09896337
2018-10-01
用途: 冷凍冷蔵庫、加湿庫などの庫内温湿度測定
株式会社シービーマシンシステム製造業

比較的温度、湿度の測定精度が良いように思います。小型でデータ管理も簡単なので重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09896337
2016-08-13
用途: 現場での温湿度測定
製造業

前まではおんどとりを使っておりましたが、小型で防水仕様で、料金的にも安くなっており助かります。
付属のWATCHLOGGERのソフトですが、CDであり。最近は読み取り機が付いていないパソコンも多いので、USBにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする