ステンレスパンチングシェルフ

ステンレスパンチングシェルフ - キャニオン
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場仕様組立式材質ステンレス段数4内容量1個
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09972445SUSP460-1590-1241220×460×1590
334,800
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972454SUSP460-1590-1541520×460×1590
399,200
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972463SUSP460-1590-1841820×460×1590
492,800
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972472SUSP460-1900-1241220×460×1900
340,800
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972488SUSP460-1900-1541520×460×1900
405,200
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972497SUSP460-1900-1841820×460×1900
498,800
379,800
417,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972506SUSP610-1590-1241220×610×1590
413,600
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972515SUSP610-1590-1541520×610×1590
501,600
459,800
505,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972524SUSP610-1590-1841820×610×1590
565,600
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972533SUSP610-1900-1241220×610×1900
419,600
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972542SUSP610-1900-1541520×610×1900
507,600
379,800
417,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09972558SUSP610-1900-1841820×610×1900
571,600
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする