小倉クラッチ
AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
容量(W)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10216054
AMU10C
722-0693
8
0.89
6
1
¥
77,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216063
AMU2.5C
722-0707
6
0.4
3
0.25
¥
67,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216072
AMU20C
722-0715
10
1.5
6.1
2
¥
89,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216088
AMU40C
722-0723
12
2.08
9
4
¥
107,260
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216097
AMU5C
722-0731
6
0.545
4
0.5
¥
71,260
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216106
AMU80C
722-0740
15
2.87
11.5
8
¥
134,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません