七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途
ねじ込みロック式コネクタ
シェルサイズ
25
形状
アングル
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電流(A)
10
コネクタ形状
LPM
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
10.5~14
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
6
7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
導体断面積(mm
2
)
限界操作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10283017
NCS-252-LPM
806-8067
2
125
2
400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
27日以内出荷
返品不可
10283105
NCS-253-LPM
806-8076
3
250
2
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10283193
NCS-254-LPM
806-8085
4
250
2
400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10283288
NCS-255-LPM
806-8059
5
250
2
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
10283376
NCS-256-LPM
806-8099
6
250
1.25
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10283464
NCS-257-LPM
806-8110
7
250
1.25
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください