カウンタークロス(ダブル)厚手 ブルー (30枚×9袋)

カウンタークロス(ダブル)厚手 ブルー (30枚×9袋) - 橋本クロス

耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。

用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等材質レーヨン、ポリエステルブルートラスコ品番809-6094寸法(mm)600×600質量(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103483023AB
29,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする