橋本クロス
カウンタークロス(ダブル)厚手 ホワイト (30枚×9袋)
耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ホワイト
トラスコ品番
809-6085
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348318
3AW
¥
29,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください