ハタヤリミテッド
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途
エアー機器の移動作業用補助ホース
材質
ポリウレタン
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
838-7093
セット内容
HC-2カプラ1組
質量(kg)
0.8
色
橙色
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10453862
EXH-10C
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください