曜日別特売

ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 - ハタヤリミテッド

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。

用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10453887EXH-30C
19,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする