千代田通商
TE-AF型スパッタチューブ W(白)6mm/20m
特性
耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
トラスコ品番
808-4122
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.38
色
白
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10456136
TE-6-AF-W-20
¥
4,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください