千代田通商
ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途
各種エア配管
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
材質(金具)
しんちゅうメッキ
特性
柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459392
01T-803F
808-4347
180
3
¥
2,020
¥
1,725
¥
1,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10459408
01T-804F
808-4350
215
4
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10459417
01T-805F
808-4353
215
5
¥
2,570
¥
2,182
¥
2,400
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください