千代田通商
マルチフラットチューブ 8mm/20m巻
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ポリウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10464396
4TP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑
¥
30,480
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10464405
5TP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑/黄
¥
38,720
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10464414
6TP-8S 20M
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
¥
46,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください