マルチフラットチューブ100m 4mm×10本

マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 - 千代田通商

タッチチューブを平らに溶着しています。

用途各種エア配管材質ポリウレタントラスコ品番541-8976質量(kg)11透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1046442310TP-4X2.5S 100M
210,100
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする