曜日別特売

メガタッチチューブ 10mm/20m 透明

メガタッチチューブ 10mm/20m 透明 - 千代田通商
トラスコ品番808-4499材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10464606MTP-10(10x7.5)C 20m
5,140
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする