千代田通商
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤
トラスコ品番
808-4523
材質
ポリウレタン
色
赤
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
4.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465008
MTP-6(6x4.5)R 100m
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください