メガホース 8X10.5/20m 薄青

メガホース 8X10.5/20m 薄青 - 千代田通商

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2391長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10465297MH-8(10.5X8)LB 20M
15,180
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする