千代田通商
メガホース 8X10.5/30m 薄青
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途
各種エア配管
使用流体
圧縮空気/真空
トラスコ品番
808-2392
材質
ポリウレタン
色
青
質量(g)
1.26
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)
10.5
特性
耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手
メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465306
MH-8(10.5X8)LB 30M
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください