曜日別特売

エーコー マッハ ワンタッチペアーカプラ

エーコー マッハ ワンタッチペアーカプラ - フジマック

1本の配管から3分岐できます。
ワンタッチで接続が可能です。

用途
工場、現場などでのエア分配・配管用
トラスコ品番
838-5659
材質
鉄、アルミ
質量(g)
400
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10472148TKO-1 (D203)
¥8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする