曜日別特売

ミーリング用チップ サーメット TN100M

ミーリング用チップ サーメット TN100M - 京セラ
材質TN100M仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質(本体)TN100Mコーナー数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10743434BDMT11T308ER-JT TN100M1セット(10個)543-6427113.82.86.7
8,800
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
10743443BDMT170408ER-JT TN100M1セット(10個)543-6621174.94.49.6
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
10743452BDMT11T304ER-JT TN100M1個(10個)652-6942113.82.86.7
8,800
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする