京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング - 京セラ
材質(本体)CA515内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
厚さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10760636CCMT060202GK CA515CA5152.382.86.350.2
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10760645CCMT060202HQ CA515CA5152.382.86.350.2
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10760654CCMT09T302GK CA515CA5153.974.49.5250.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10760663CCMT09T302HQ CA515CA5153.974.49.5250.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10760672CCMT09T304HQ CA515CA5153.974.49.5250.4
11,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
10760688CCMT120404GK CA515CA5154.765.512.70.4
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10760697CCMT120408GK CA515CA5154.765.512.70.8
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10760706CCMT120412GK CA515CA5154.765.512.71.2
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10760715CNMG090404GS CA515CA5154.763.819.5250.4
8,100
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10760724CNMG090404HQ CA515CA5154.763.819.5250.4
8,100
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10760733CNMG090408GS CA515CA5154.763.819.5250.8
8,100
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
10760742CNMG090408HQ CA515CA5154.763.819.5250.8
8,100
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
10760758CNMG120402GP CA515CA5154.765.1612.70.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760767CNMG120404 CA515CA5154.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
10760776CNMG120404GP CA515CA5154.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760785CNMG120404GS CA515CA5154.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760812CNMG120404XP CA515CA5154.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760828CNMG120404XQ CA515CA5154.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760837CNMG120408GP CA515CA5154.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760846CNMG120408GS CA515CA5154.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760855CNMG120408PH CA515CA5154.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760873CNMG120408XP CA515CA5154.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760882CNMG120408XS CA515CA5154.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
10760898CNMG120412 CA515CA5154.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760907CNMG120412GS CA515CA5154.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760916CNMG120412GT CA515CA5154.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760925CNMG120412PH CA515CA5154.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760943CNMG120416PH CA515CA5154.765.1612.71.6
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760952CNMG120416PS CA515CA5154.765.1612.71.6
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10760968CNMG160608CQ CA515CA5156.356.3515.8750.8
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10760977CNMG160608PH CA515CA5156.356.3515.8750.8
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10760986CNMG160608PT CA515CA5156.356.3515.8750.8
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10760995CNMG160612CJ CA515CA5156.356.3515.8751.2
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761004CNMG160612CQ CA515CA5156.356.3515.8751.2
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761013CNMG160612PH CA515CA5156.356.3515.8751.2
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761022CNMG160612PS CA515CA5156.356.3515.8751.2
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761038CNMG160612PT CA515CA5156.356.3515.8751.2
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761047CNMG160616CJ CA515CA5156.356.3515.8751.6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761056CNMG160616PH CA515CA5156.356.3515.8751.6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761065CNMG160616PS CA515CA5156.356.3515.8751.6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761074CNMG160616PT CA515CA5156.356.3515.8751.6
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10761083CNMG190608PH CA515CA5156.357.9419.050.8
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10761092CNMG190612 CA515CA5156.357.9419.051.2
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10761108CNMG190612PH CA515CA5156.357.9419.051.2
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10761126CNMG190616PH CA515CA5156.357.9419.051.6
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10761135CNMG190624PH CA515CA5156.357.9419.052.4
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10761144CNMM120408PX CA515CA5154.765.1612.70.8
13,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10761153CNMM120412PX CA515CA5154.765.1612.71.2
13,800
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10761178CNMM160612PX CA515CA5156.356.3515.8751.2
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10761187CNMM160616PX CA515CA5156.356.3515.8751.6
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする